Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Batteriekran RB 1 Universell NFZ
Batteriekran RB 1 Universell NFZ - 1
Batteriekran RB 1 Universell NFZ - 2
Batteriekran RB 1 Universell NFZ - 3
Batteriekran RB 1 Universell NFZ - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Batteriekran RB 1 Universell NFZ

Praktisches Hebewerkzeug zur Unterstützung für die Demontage und Montage von schweren Fahrzeugbatterien und Katalysatoren
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
  • Großes Zeiteinsparungspotential, sowie wenig körperliche Belastung die sonst für den Austausch der Batterien benötigt wird

  • Hohe Zeitersparnis, da es vom Techniker bedient werden kann

  • Sehr gute Manövrierfähigkeit auf engem Raum durch die kompakte Bauweise

  • Geeignet für die Entnahme von bis zu 4 Batterien pro Arbeitsgang

  • Anheben der Last durch Fußpedalbetätigung mit Schnellhubfunktion

  • Auch für tiefliegende Batterien, wie bei Omnibussen geeignet dank des ausfahrbaren Kranarm

  • Druckluft oder Strom wird, aufgrund des Hydraulikantriebes, nicht benötigt
Hinweis

Für die Aufnahme des Katalysators kann der Spanngurt für die Bremstrommeln von Art.-Nr. 1952001516 genutzt werden