Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ387B
Selbstklebender, flexibler Druckverschluss mit 40 pilzförmigen Köpfen pro cm² in Rollenform für Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien, im Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgestattet mit modifizierten Acrylat Klebstoff
- Hohe Scherfestigkeit
- Hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Lösemittelbeständigkeit
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Bis zu 1-mal wiederlösbare Verbindung
Der flexible Druckverschluss besteht aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen, welche durch zusammendrücken (hörbar) eine stabile, eingehen. Drei Pilzkopfdichten sind miteinander kombinierbar und erzeugen somit verschiedene Haltekräfte - je nach Bedarf.
Geeignet für Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien, z.B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken.
Typische Anwendungen sind: Anwendung für allgemeine Industrie, Transportwesen, Spezialfahrzeuge, Medizin, Militär, Verpackung, Einzelhandel-Werbelösungen, Ausstellungen, Elektronik, Möbel sowie Wartung, Reparatur und Instandhaltung (MRO). Sowie Befestigung für Türen, flexible Solarzellenplatten, Dachfenster, Zugangsklappen, Beschilderungen und Displaykomponenten und vieles mehr.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!