Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Bit RW®
Bit RW<SUP>®</SUP> - 1
Bit RW<SUP>®</SUP> - 2
Bit RW<SUP>®</SUP> - 3
Bit RW<SUP>®</SUP> - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit RW®

Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb

  • Einhändiges Arbeiten und bester Halt beim Ansetzen durch Steck-Effekt

  • 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
Hinweis

Sie benötigen für den RW- und den AW-Antrieb nur einen Bit. RW- sowie AW-Bits sind sowohl für Schrauben mit RW- als auch mit AW-Antrieb geeignet.