Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll) - 1
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll) - 2
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Robuster Bit für vielseitige Anwendungen


  • Der Bit passt gleichermaßen für Gewindeschrauben, Holzschrauben und Blechschrauben mit den meist verwendeten Durchmessern

  • Das bewährte Material des Bits sorgt für eine lange Standzeit


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug