Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll) mit Bohrung

Bit für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich
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
Robuster Bit für die meisten Tx-Schrauben


  • Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit

  • Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug