Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
91-teiliges 1/4" Universal-Bitsortiment
Umfangreiches Bitsortiment mit den gängigsten Standardbits in kurzer und langer Ausführung. Neben dem Bithalter enthält das Set auch die Bit-Knarre für den Einsatz der Bits ohne Maschine
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Enthält alle Bits für die beliebtesten Standardschrauben
70mm lange Bits für schwer zugängliche Stellen
Einfache Entnahme und übersichtliche Lagerung der Bits
- Schaumeinlagen mit aufgedruckter Profilbezeichnung
- Farbleitsystem der Bits - mit einem Blick erkennen, welcher Bit zur Schraube passt
Bit-Knarre
- Sehr kompakter Ratschenkopf, sehr schlanke Bauform, 10° abgewinkelt
- Feinverzahnt, 64 Zähne
- Mit 2-Komponenten-Griff
Bithalter
- Sehr schneller, einfacher und sicherer Bitwechsel
- Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.
- Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich dank der sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)
Zusätzlich zum genannten Lieferumfang bekommen Sie je 1 Stück von 25mm Bits: 6-Kant 1,5mm; Vierkant 1, 3, 4mm und je 1 Stück von 70mm Bits: PH3; PZ3
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!