Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
1/4 Zoll Bithalter magnetisch
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 1
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 2
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 3
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 4
1/4 Zoll Bithalter magnetisch - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Bithalter magnetisch

Bithalter mit Ein-Hand-Schnellwechselfunktion

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Sehr schneller und einfacher Bitwechsel


Ein-Hand-Schnellwechselfunktion: Durch einen leichten Druck auf den Knopf wird der Bit nach vorne katapultiert.



Zugriff auf tief liegende und schwer erreichbare Schraubenköpfe möglich


Sehr schlanke Bauform (∅ max. 10,5 mm)



Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126