Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1/4-Zoll Bithalter magnetisch
Innovativer, magnetischer Bithalter mit Schnellwechselfutter und Führungshülse
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneller und einfacher Bitwechsel
- Ohne Betätigung der Hülse wird der Bit in die Aufnahme geschoben
- Der Bit verriegelt selbstständig und sitzt sicher und wackelfrei
- Einfache Entriegelung dank Schnellwechselfutter mit Federmechanismus
Perfekter Grip und komfortables Arbeiten
- Schnellwechselfutter mit Rändelung für perfekten Grip sowie schwarzer Aluminium-Führungshülse für komfortables Arbeiten
- Hülse dreht sich nicht mit, während der Bit rotiert
Sehr schlanke Bauform
- Sehr schlanker Bithalter, max. Ø 11,5 mm
- Geeignet für beengte Platzverhältnisse
Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126
Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken
Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig
Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse
Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!