Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitumenband mit Kaschierung
Selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband auf bituminöser Basis zur zuverlässigen Abdichtung von Fugen, Rinnen, Abdeckungen, Glasdächern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Haftung
Auf den meisten im Bausektor vorhandenen saugenden und nicht saugenden Untergründen, z. B. Asphalt, Mauerwerk, Beton, Zementfaser, Keramik, Metall, Glas etc. einsetzbar
Gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
Das Bitumenband kann auch im Außenbereich eingesetzt werden und hält Regen sowie jeglichen anderen Witterungseinflüssen stand (nicht für den Einsatz unter Wasser geeignet!).
Schutz der Bitumenmasse durch silikonisierte PE-Folie
Bis zur Verarbeitung ist die bituminöse Masse vor Staub und Schmutz geschützt. Dadurch kann die Klebekraft nicht beeinträchtigt werden.
Verträglichkeit auf Plexiglas und Makrolon
Das Bitumenband kann ohne Bedenken auf Spannungsrissbildung im Wintergarten- und Gewächshausbau eingesetzt werden.
Das Bitumenband ist nicht für den Einsatz auf begehbaren und befahrbaren Untergründen geeignet!
Kontakt mit PU Klebe- und Dichtstoffen vermeiden!
Das Bitumenband klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, monolithische Untergründe, Holz und Glas. Es ist besonders geeignet zum Abdichten von Fugen und Rissen, Regenrinnen, Fallrohren, Abdeckungen, Glasdächern und Gewächshäusern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen. Typische Anwendungen sind auch das Abdichten von Lichtkuppeln, Fensterrahmen, Gewächshäusern, Wintergärten, jeglichen anderen Bauteilen aus Glas oder Plastik sowie Radkästen im Wohnwagenbau. Zum wasserdichten Verkleben von Wand-, Fußboden- sowie Dachanschlüssen.
Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, abriebfest, fett und staubfrei sein und dürfen auf keinen Fall gefroren sein. Die Oberflächentemperatur darf nicht unter + 5°C liegen. Bei tieferen Temperaturen ist die zu bearbeitende Oberfläche, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrungen, mit einem Gasbrenner oder einem Heißluftgerät vorzuwärmen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892 875) vorzubehandeln, um eine optimale Haftung zu erzielen.
Beim Verbinden mehrerer Streifen muss die Überlappung mindestens 50 mm betragen. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band mit der Andrückwalze (Art.-Nr. 0693 011 756) oder Ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!