Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262 - 1
Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechlocher Spaltstempel metrische ISO Größen nach EN 50262

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Mit Kugellager-Zugschraube



Kunststoffgekapselte Kugellager-Zugschraube – Schutz gegen Schmutz, langlebiger.



Hohe Standzeit


Neu entwickelte Schneidengeometrie



3-fach Spaltung des Materials in der Matrize – kein Verklemmen des Stanzabfalls an der Zugschraube, garantiert gleichmäßige Werkzeugbelastung und exakte, gratfreie, kreisrunde Löcher.



Exaktes Ausrichten am Fadenkreuz


4 Einkerbungen an der Matrize

Hinweis

Durchmesser 30,5 mm für Bedienelemente (Taster, Schalter, Kontroll-Leuchten)


Für Zugschraube Ø 19,0 mm kann alternativ auch mit Blechlocher Größe M20 (PG13,5) vorgestanzt werden.


Zum Vorbohren: Spiralbohrer HSS Art.-Nr. 0624...


Zum Fetten der Zugschraube: AL 1100 Art.-Nr. 0893 110 1