Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Blechschälbohrer HSS SMART STEP
Blechschälbohrer HSS SMART STEP - 1
Blechschälbohrer HSS SMART STEP - 2
Blechschälbohrer HSS SMART STEP - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschälbohrer HSS SMART STEP

Der Blechschälbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie und spiralförmiger Spannut für einen extrem schnellen, komfortablen und präzisen Einsatz in allen gängigen Werkstoffen mit einer Materialstärke von bis zu 4 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
SMART STEP-Technologie


  • Bis zu 3-fach schnelleres Anbohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Bis zu 50% höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu herkömmlichen Blechschälbohrern

  • Erspart Vorbohren, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Komfortables, stufenloses Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Gratfreies Bohren ohne Verformung des Bleches

  • Exakte, kreisrunde Bohrungen


Tief geschliffene spiralförmige Spannut


Hervorragende Spanabfuhr



Laserskalierung in der Spannut


Einfaches Ablesen des Lochdurchmessers während des Bohrvorgangs



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze



Exklusiv bei Würth erhältlich