Bohr- und Meißelhammer BMH 40 BASIC
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohr- und Meißelhammer BMH 40 BASIC
Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schalterarretierung sorgt für ein bequemes Arbeiten im Dauerbetrieb
- Das integrierte Dämpfungssystem schützt durch die Reduzierung der Vibrationen die Gesundheit des Anwenders
- Das robuste und leichte Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse dient der optimalen Wärmeabteilung im harten Baustelleneinsatz
- Durch die integrierte Konstantelektronik werden nahezu gleichbleibende Drehzahlen unter Last erreicht
- Über das Einstellrad unterhalb des Handgriffs lässt sich die Dreh- und Schlagzahl vorwählen
- Zwei Service—LEDs visualisieren dem Nutzer sowohl den bevorstehenden Kohlebürstenwechsel als auch die vorhandene Netzspannung
- Dank des elektronischen Sanftanlaufs wird ein ruckelfreies Starten ermöglicht
- Der Wiederanlaufschutz verhindert bei Stromunterbrechung ein unbeabsichtigtes Anlaufen
Anwendungsgebiet
- Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein
- Leichtes bis mittelschweres Meißeln in Beton und Mauerwerk
- Durchbruchbohrungen mit Hammerbohrkronen hauptsächlich in Mauerwerk
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!