Bohrlehre für Sockelhöhenversteller Typ U
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
- Passend für alle Sockelhöhen versteller Typ U, Höhe 48,5 – 136,5 mm
- Material: Aluminium
- Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl
- Sehr langlebig, verschleißfest
- Horizontales Bohrloch kann mit Innensechskantschlüssel SW 6 verstellt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!