Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz
Edelstahl A2 mit EPDM Pilzdichtung. Für das Befestigen von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktion
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit EPDM-Dichtung ∅ 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe ∅ 22 mm
- Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden
- Mit Schneidkerbe für Holzunterkonstruktionen - Verarbeitungsdrehzahl 900 U/minEinschraubtiefe min. 50 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!