Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Bohrständer DS Compact
Bohrständer DS Compact - 1
Bohrständer DS Compact - 2
Bohrständer DS Compact - 3
Bohrständer DS Compact - 4
Bohrständer DS Compact - 5
Bohrständer DS Compact - 6
Bohrständer DS Compact - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrständer DS Compact

Kompakter Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180
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
  • Bohrtiefen- und Winkelanzeige sowie Bohrmittelpunktanzeiger aus Edelstahl und somit resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz

  • Stabiler Halt und exakte Führung des Bohrschlittens dank der Säule mit Schwalbenschwanzführung

  • Rändel-Stellschrauben mit zusätzlichem Sechskantkopf für die Bedienung per Hand, Bohrspindel oder Werkzeug möglich

  • Sowohl für Rechts- und Linkshänder bestens geeignet

  • Bohrspindel mit Schnellwechselanschluss, beidseitig auf die Schlitten montierbar, mit integriertem Schlüssel für die Rändel-Stellschrauben

  • Horizontale Bohrungen in die Wand bei Bodenbefestigung realisierbar dank dem Speziell entwickelten Bohrständer, der 90°-Bohrungen zulässt. Ideal, wenn die Wand nicht angebohrt werden darf
Hinweis

Der Bohrständer ist im Zusammenspiel mit dem Vakuumsatz maximal bis 100 mm Bohrdurchmesser einzusetzen. Dieser ist nur bei optimalen Voraussetzungen zu erreichen, weshalb der maximale Bohrdurchmesser vor Ort z. B. aufgrund der Bodenbeschaffenheit sich gegebenenfalls deutlich verringern kann.