Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
FPMF Beschichtung
Eine ablative, leistungsstarke Beschichtung zur brandschutztechnischen Abdichtung von linearen Fugen und Abschottungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine Brandschutzbeschichtung auf Wasserbasis, bestehend aus einem haltbaren Polymersystem mit inerten Füllstoffen und nicht halogenierten Flammschutzmitteln.
- Feuerwiderstandsklasse bis EI 240, EI 240 C/U bei Nassfilmdicke von 1 mm
- Halogenfrei
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Nach Ausehärtung resistent gegen Mikrobenaktivität, Spritzwasser und Frost
- Ausgehärtete Beschichtung bleibt elastisch
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen oder Fugen, sind die Systemzulassungen und die Montageanleitung zu beachten.
Zur brandschutztechnischen Abschottung von Kabel- und Rohrleitungen im System FPMF BOARD. Das System ist vorgesehen für die Abschottungen in Massivwänden, Massivdecken und leichten Trennwänden im Innenbereich.
Die FPMF Beschichtung kann auch zur brandschutztechnischen Abdichtung von horizontalen, linearen Fugen in Massivdecken und -wänden verwendet werden.
Auftrag mit Pinsel oder Airless-Spritzgerät direkt auf die Oberfläche der Mineralfazerplatte. Die Beschichtung gleichmäßig aufbringen. Die korrekte Nassfilm-Schichtdicke beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!