Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Brandschutzmasse FP Graphit
Eine leistungsstarke Brandschutzmasse auf Graphit Basis zur brandschutztechnischen Abschottung von Kabeln und brennbaren Rohren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feuerwiderstandklassen bis EI 240 U/U
- Abschottung von Kunstoffrohren bis Ø110 mm
- Hohe Schalldämmungsleistung
- Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen
- Halogenfrei
- Einfachste Handhabung
- Schnelle Aushärtungszeit
Hinterfüllmaterial (z.B. Steinwolle oder Würth FP Backing) für die korrekte Tiefe der Abdichtung zu nutzen.
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA-21/0083 und die Würth Montageanleitung zu beachten.
Abschottung von Kabeln, Kabelbündeln, Kabeltragesystemen und einzelnen Kunststoffrohren in Massivwänden, -decken und leichten Trennwänden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!