Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Bristle-Disc

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bristle-Disc

Zum Reinigen und Entfernen von Beschichtungen oder Verschmutzungen auf Metallen, Beton, Naturstein, Holz und Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Aus einem Stück gegossen


  • Es lösen sich keine Borste

  • Kontrolliertes und geräuscharmes Arbeiten


Einzigartiges zähes „CUBITRON“ (keramisches Schleifkorn)


Hohe Schneidleistung, aggressiv und extrem hohe Standzeit ohne starken Anpressdruck



Für bis zu 25.000 U/min geeignet


Einsetzbar auf nahezu allen handgeführten Maschinen



Hoher und gleichmäßiger Nutzungsgrad bis zum kompletten Verschleis der ganzen Scheibe


Kostenersparnis



Werkzeugloses Schnellwechselaufnahmesystem bei Ø 50 mm und Ø 75 mm


Einfache und schnelle Montage



Integriertes Gewinde M14 bei Ø 115 mm


Kein spezieller Stützteller notwendig