Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige Carnaubawachse sorgen in Verbindung mit Jojobaöl für optimale Pflege
- Frischt die Farben auf und verleiht einen seidenmatten Glanz
- Kunststoffe bleiben elastisch. Vermeidet Knarr- und Quietschgeräusche
- Gepflegtes, neuwertiges Aussehen (Neuwagenoptik)
Materialschonend
Die Sollbruchstellen des (Beifahrer-) Airbags werden nicht beeinflußt.
Schützt nachhaltig vor Umwelteinflüssen
- Schutz vor Alterung und Materialversprödung
- Kein Ausbleichen des Cockpits
Antistatisch
Spart ständiges Staubwischen
Enthält kein Phosphat und keine organischen Lösemittel.
Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105.
Biologische Abbaubarkeit > 95%
AOX- und silikonfrei
Enthält kein Phosphat und keine organischen Lösemittel, AOX-frei, biologische Abbaubarkeit > 95 %, pH-Wert: ca. 5,5, silikonfrei
Vorreinigung mit Aktivclean empfohlen. Cockpitpflege auf ein sauberes, trockenes Tuch sprühen und auf die zu behandelnden Teile auftragen. Vor Frost schützen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!