Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cyanacrylat-Sekundenkleber Standard
Cyanacrylat-Konstruktionskleber für die universelle Anwendung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Patentierter Spezialverschluss
- Problemlose Einhandbedienung
- Präzise Dosierung
- Verkleben der Spitze wird verhindert
Verbindet in Sekunden
- Sofortige Weiterverarbeitung möglich
- Schnelle Reparaturen
- Einfache Konstruktionen ohne zusätzliche Befestigungsmittel möglich
- Erhöhte Temperatur normalerweise nicht nötig
Zur Verklebung von Metall-, Kunststoff - und Gummiteilen mit- und untereinander.
Die zu verklebenden Teile müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberfl ächen auftragen. Sofort die Verbindung mit ausreichendem Druck herstellen, um einen vollstän digen Kontakt zu gewährleisten. Den Druck während der für die Fixierfestigkeit erforderlichen Zeit beibehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!