Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103
Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103 - 1
Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange mit Trapezgewinde WN 976 mit Trapezgewinde nach DIN 103

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
Stahl C15, blank
Gewindetoleranz 7e nach DIN 103

Länge: 1.000 mm

HinweisZusammensetzung der Bezeichnung
Bsp.: TR 16x4
Trapezgewinde mit Nenndurchmesser d=16mm und Steigung P=4mm