Fächerscheiben DIN 125 / Federring DIN 127 Sortiment
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fächerscheiben DIN 125 / Federring DIN 127 Sortiment
1.200-teilig im System-Koffer 4.4.1. Fächerscheiben DIN 125-A, Stahl 140HV / Federring DIN 127-B, Federstahl, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 1.200 Teilen
- 100 Fächerscheiben Ø 4,3 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 5,3 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 6,4 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 8,4 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 10,5 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 13,0 mm
- 100 Federringe Ø 4,1 mm
- 100 Federringe Ø 5,1 mm
- 100 Federringe Ø 6,1 mm
- 100 Federringe Ø 8,1 mm
- 100 Federringe Ø 10,2 mm
- 100 Federringe Ø 12,2 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!