Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Scheiben für Bolzen, Produktklasse C
Scheiben für Bolzen, Produktklasse C - 1
Scheiben für Bolzen, Produktklasse C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheiben für Bolzen, Produktklasse C

DIN 1441 Stahl verzinkt Dickschichtpassiviert mit Versiegelung (ZSM)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ