Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Stahl 04, blank
Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Stahl 04, blank - 1
Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Stahl 04, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form DIN 439, Stahl 04, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich
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
DIN 439 Form B wurde zurückgezogen und durch ISO 4035 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Festigkeitsklassen für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | In der ISO 4035 ist auschließlich Regelgewinde enthalten.| Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt.