Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ringschraube DIN 580, Werkstoff: C15 E, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Ringschraube DIN 580, Werkstoff: C15 E, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) - 1
Ringschraube DIN 580, Werkstoff: C15 E, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringschraube DIN 580, Werkstoff: C15 E, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!



Ringschrauben M6 sind nicht Bestandteil der DIN 580!