Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Schaft DIN 601, Stahl 4.8U, Feuerverzinkt (TZN)
Sechskantschraube mit Schaft DIN 601, Stahl 4.8U, Feuerverzinkt (TZN) - 1
Sechskantschraube mit Schaft DIN 601, Stahl 4.8U, Feuerverzinkt (TZN) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft DIN 601, Stahl 4.8U, Feuerverzinkt (TZN)

Artikelbeschreibung lesen

In 57 Ausführungen erhältlich
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
DIN 601 wurde zurückgezogen und durch ISO 4016 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert | Festigkeitsklasse 4.8 ergänzt).