Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A2, blank
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A2, blank - 1
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A2, blank - 2
Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A2, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603, Edelstahl A2, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 118 Ausführungen erhältlich
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
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden

Hinweis

Je nach Fabrikat werden diese Artikel mit "Gewinde bis annährend Kopf" geliefert.