Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter - 1
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter - 2
Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachrundschraube mit Vierkantansatz und Mutter DIN 603 ähnlich, Stahl 4.8 verzinkt mit Scheibe und Mutter

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Durch den flachen Vierkantansatz wird die Flachrundschraube z.B. in einem Langloch fixziert und kann von der Mutternseite ohne Gegenhalten angezogen werden.