Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, blank
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, blank - 1
Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Passschraube mit langem Gewindezapfen DIN 609, Stahl 8.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 58 Ausführungen erhältlich
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
Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.