Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf mit Schlüsselführung

DIN 6912, Stahl 08.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung