Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).