Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verkupfert (C2)
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verkupfert (C2) - 1
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verkupfert (C2) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verkupfert (C2)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).