Stellringe DIN 705A/916
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
DIN EN 27434 Gewindezapfen mit Schlitz und Spitze.
DIN 916 Gewindezapfen Innensechskant mit flacher Spitze.
Werkstoff: Edelstahl A2.
DIN 916 Gewindezapfen Innensechskant mit flacher Spitze.
Werkstoff: Edelstahl A2.
HinweisBis zu d1 = 70 mm mit einem Gewindezapfen.
Über d1 = 70 mm mit zwei Gewindezapfen.
Über d1 = 70 mm mit zwei Gewindezapfen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!