Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl verzinkt, blau passiviert
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl verzinkt, blau passiviert - 1
Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl verzinkt, blau passiviert - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe für Schraube mit schwerer Spannhülse DIN 7349, Stahl verzinkt, blau passiviert

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
Für Schrauben mit schweren Spannhülsen

Hinweis

200 HV bis s kleiner/gleich 6 mm


100 HV s größer 6 mm