Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt
Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt - 1
Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt - 2
Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drahtseilklemme DIN 741, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich
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
Aufgrund des ersatzlosen Rückzugs der DIN 741 Drahtseilklemme ist eine Verwendung der Drahtseilklemme DIN EN 13411-5 zu empfehlen. Ab M5 ist die Seilklemme als DIN EN 13411-5 vorhanden. Siehe hierfür die Art.-Nr. 052005/ 0520065/ 052008/ 0520010/ 0520013 /0520016/ 0520019/ 0520022/ 0520026/ 0520030