Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindefurchende Schraube
Gewindefurchende Schraube - 1
Gewindefurchende Schraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindefurchende Schraube

DIN 7500-1, Senkkopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), verzinkt, blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich
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
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Das Gewindeschneiden entfällt


Kostenersparnis



Spanlose Gewindeformung



TRILOBULAR-Form der Schraube in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


  • Niedrige Furchmomente bei großer Flankenüberdeckung der Gewinde

Hohe Klemmkraft



Große Flankenüberdeckung der Gewinde


Hohe Tragkraft



Kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Höhere Tragkräfte



Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


  • Verringerung der Losdrehtendenz

Verliersicherung



Geformtes Gewinde entspricht einem „metrischen“ Regelgewinde