Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Dichtring Sortiment 525-teilig im System-Koffer 4.4.1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtring Sortiment 525-teilig im System-Koffer 4.4.1

Aluminium
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
Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen


Sie werden zur Abdichtung bei statischen Rohrverschraubungen verwendet



  • Aluminiumringe können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden

  • Form A = Flachdichtung

  • Hitzebeständig bis max. +300°C
Hinweis

Das Material, aus dem die Dichtringe gefertigt sein sollen, hängt von den in der Rohrleitung befindlichen Medien ab.


Beim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend.