Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Edelstahl A2, Linsenkopf, PZ-Antrieb, Form F
Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Edelstahl A2, Linsenkopf, PZ-Antrieb, Form F - 1
Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Edelstahl A2, Linsenkopf, PZ-Antrieb, Form F - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Edelstahl A2, Linsenkopf, PZ-Antrieb, Form F

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.