Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, blank
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, blank - 1
Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsenschraube mit Kreuzschlitz H DIN 7985, Stahl 4.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 43 Ausführungen erhältlich
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
DIN 7985 wurde zurückgezogen und durch ISO 7045 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenkopfschraube auf Flachkopfschraube umbenannt).