Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)
Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Stahl 4.8, vernickelt (E2J) - 1
Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Stahl 4.8, vernickelt (E2J) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Schlitz DIN 85, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
DIN 85 wurde zurückgezogen und durch ISO 1580 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (NennØ M1,2, M2, M2,5 ergänzt | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt).