Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A2, blank
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A2, blank - 1
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A2, blank - 2
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A2, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A2, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Sechskantschrauben mit Schaft für den Druckbehälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.

Hinweis
  • TÜV anerkannte Fabrikate erfüllen die Bedinungen des AD 2000-Merkblatts W2 hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.


DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).