Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A4, blank
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A4, blank - 1
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A4, blank - 2
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A4, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau DIN 931, Edelstahl A4, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich
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
Sechskantschrauben mit Schaft für den Druckbehälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.

Hinweis
  • TÜV anerkannte Fabrikate erfüllen die Bedinungen des AD 2000-Merkblatts W2 hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.


DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).