Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8U, feuerverzinkt
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8U, feuerverzinkt - 1
Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8U, feuerverzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, Stahl 8.8U, feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich
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
  • Wird mit Gewindeuntermaß der Toleranzklasse 6az (Gewindespiel) vor dem Aufbringen des Oberflächenschutzes gefertigt (DIN EN ISO 10684)

  • Die Schraube ist nach dem Feuerverzinken „ISO-passend“

  • Darf in keinem Fall mit Muttern mit Gewindeübermaß gepaart werden. Dies kann zu Verschraubungsproblemen und zum Versagen der Verbindung führen.
Hinweis

DIN 931 wurde zurückgezogen und durch ISO 4014 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).