Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben Sortiment
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantschrauben / Sechskantmuttern / Flache Scheiben Sortiment
435-teilig System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017, DIN933 8.8 / Sechskantmutter DIN 934 I8I / Flache Scheiben DIN 125-A 140HV Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 435 Teilen
- 75 Sechskantmuttern M8
- 45 Sechskantmuttern M10
- 25 Sechskantmuttern M12
- 75 Scheiben D8,4
- 45 Scheiben D10,5
- 25 Scheiben D13,0
- 25 Sechskantschrauben M8 x 30
- 50 Sechskantschrauben M8 x 20
- 20 Sechskantschrauben M10 x 30
- 25 Sechskantschrauben M10 x 25
- 15 Sechskantschrauben M12 x 40
- 10 Sechskantschrauben M12 x 30
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!