Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Messing, vernickelt
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Messing, vernickelt - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Messing, vernickelt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf DIN 933, Messing, vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
DIN 933 wurde zurückgezogen und durch ISO 4017 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).