Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter DIN 934, Stahl I10I, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich
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
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).