Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 8.8, blank
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 8.8, blank - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 8.8, blank - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 8.8, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl 8.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 33 Ausführungen erhältlich
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
DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).