Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, vernickelt (E2J) - 1
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, vernickelt (E2J) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich
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
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).