Gewindestange DIN 976-1, Polyamid PA 6.6
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
- Material PA 6.6
- Zugfestigkeit 65 N/mm2
- Beständigkeit gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen
- Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C
- Wasseraufnahme 8–10 %
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!