Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 4.8
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 4.8 - 1
Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 4.8 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestange DIN 976-1 (Form A) mit metrischem ISO-Regelgewinde, Stahl blank, 4.8

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich
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
Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindebolzen, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an einem Ende (Stirnfläche) mit folgenden Farben gekennzeichnet werden.


Stahl 4.8 – keine Kennzeichnung


Stahl 8.8 – verkehrsgelb RAL 1023


Stahl 10.9 – perlweiß RAL 1013


A2 – verkehrsgrün RAL 6024


A4 – feuerrot RAL 3000


CuZn (Messing) – keine Kennzeichnung